エスコ
回転フック ステンレス製 34×40mm
付属品
皿木ねじ 2.7×16
材質
ステンレス(SUS304)
幅(mm)
33
高さ(mm)
40
穴径(Φmm)
3.5
奥行(mm)
34
アズワン品番
65-2284-59
吊下荷重(kg)
6
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26459407
EA951DB-24
オープン
¥
465
¥
512
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください