エスコ
回転フック ステンレス製 34×40mm
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26459407
品番
EA951DB-24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥512
販売価格(税別)
¥
465
バスケットに入れる
付属品
皿木ねじ 2.7×16
材質
ステンレス(SUS304)
幅(mm)
33
高さ(mm)
40
穴径(Φmm)
3.5
奥行(mm)
34
吊下荷重(kg)
6