エスコ
隅金 鋼板製/5個 EA951EBシリーズ
材質
鋼板
穴数
6
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26460064
EA951EB-147
120×120
25.5
2.3
4.5(皿7.5)
65-2285-35
オープン
¥
1,200
¥1,320
(税込)
翌日出荷
返品不可
26460080
EA951EB-148
150×150
30
2.8
5(皿8.5)
65-2285-36
オープン
¥
1,830
¥2,013
(税込)
翌日出荷
返品不可
26460089
EA951EB-149
181×181
35
2.8
5.5(皿9)
65-2285-37
オープン
¥
2,490
¥2,739
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください