エスコ
パイプジョイントティーズ ステンレス製 25mm
材質
SUS316
寸法A(mm)
25
寸法X(mm)
55
寸法Z(mm)
31
寸法Y(mm)
55
アズワン品番
65-2285-78
適合パイプ外径(Φmm)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26460500
EA951EV-43
オープン
¥
2,800
¥
3,080
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください