エスコ
U型ソケット EA951EYシリーズ
付属品
皿タッピンねじ(3.5×30)
材質
亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上げ)
幅(mm)
29
高さ(mm)
31.5
奥行(mm)
28
アズワン品番
65-2286-07
適合パイプ外径(Φmm)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26460780
EA951EY-15
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください