エスコ
義星丁番 SUS304/ヘアライン EA951HCシリーズ
材質
ステンレス(SUS304)
穴径(Φmm)
5.5
穴数
8
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
幅(mm)
厚さ(mm)
全長(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26461166
EA951HC-1
ねじ3.5×25
76
2
102
65-2287-51
オープン
¥
1,150
¥
1,265
(税込)
翌日出荷
返品不可
26461175
EA951HC-2
ねじ3.5×25
89
2
102
65-2287-52
オープン
¥
1,240
¥
1,364
(税込)
翌日出荷
返品不可
26461184
EA951HC-3
ねじ3.5×25
102
2
102
65-2287-53
オープン
¥
995
¥
1,095
(税込)
翌日出荷
返品不可
26461200
EA951HC-4
ねじ4.1×25
102
2.5
127
65-2287-54
オープン
¥
2,080
¥
2,288
(税込)
翌日出荷
返品不可
26461209
EA951HC-5
ねじ4.1×25
127
2.5
127
65-2287-55
オープン
¥
2,230
¥
2,453
(税込)
翌日出荷
返品不可
26461218
EA951HC-6
皿木ねじ 3.5×25
102
2
101.6
65-2287-56
¥
970
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください