曜日別特売

義星丁番 SUS304/GB EA951HCシリーズ

義星丁番 SUS304/GB EA951HCシリーズ - エスコ義星丁番 SUS304/GB EA951HCシリーズ - エスコ義星丁番 SUS304/GB EA951HCシリーズ - エスコ義星丁番 SUS304/GB EA951HCシリーズ - エスコ
材質ステンレス(SUS304)穴径(Φmm)5.5穴数8内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
幅(mm)
厚さ(mm)
全長(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26461288EA951HC-17皿木ねじ 3.5×2589210265-2287-63
オープン
2,420
2,662(税込)
翌日出荷
返品不可
26461306EA951HC-19皿木ねじ 3.8×251022.512765-2287-65
オープン
3,650
4,015(税込)
翌日出荷
返品不可
26461297EA951HC-18皿木ねじ 3.5×25102210265-2287-64
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする