エスコ
フラッシュ丁番 ステンレス製/HL EA951HCシリーズ
材質
ステンレス(SUS304)
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
幅(mm)
厚さ(mm)
全長(mm)
穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26461376
EA951HC-31
皿木ねじ 2.7×16
19.4
0.9
64
4
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
翌日出荷
返品不可
26461385
EA951HC-32
皿木ねじ 3.1×20
25.5
1.5
76
4.5
オープン
¥
415
¥
457
(税込)
翌日出荷
返品不可
26461394
EA951HC-33
皿木ねじ 3.1×22
30
1.5
89
4.5
オープン
¥
475
¥
523
(税込)
翌日出荷
返品不可
26461410
EA951HC-34
皿木ねじ 3.5×22
33
1.5
102
5.5
オープン
¥
570
¥
627
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください