エスコ
フラッシュ丁番 ステンレス製/マットブラック EA951HCシリーズ
材質
ステンレス(SUS304)
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
幅(mm)
厚さ(mm)
全長(mm)
穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26461419
EA951HC-36
皿木ねじ 2.7×16
19.4
0.9
64
4
オープン
¥
695
¥
765
(税込)
翌日出荷
返品不可
26461428
EA951HC-37
皿木ねじ 3.1×20
25.5
1.5
76
4.5
オープン
¥
870
¥
957
(税込)
翌日出荷
返品不可
26461437
EA951HC-38
皿木ねじ 3.1×22
30
1.5
89
4.5
オープン
¥
1,000
¥
1,100
(税込)
翌日出荷
返品不可
26461446
EA951HC-39
皿木ねじ 3.5×22
33
1.5
102
5.5
オープン
¥
1,410
¥
1,551
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください