エスコ
中厚丁番 SUS304/AG EA951HDシリーズ
材質
ステンレス(SUS304)
穴数
6
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
付属品
穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26461550
EA951HD-16
76
45
1
皿木ねじ 3.1×20
4
オープン
¥
570
¥
627
(税込)
翌日出荷
返品不可
26461559
EA951HD-18
102
66
1.2
皿木ねじ 3.5×22
5
オープン
¥
950
¥
1,045
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください