エスコ
中折ねじ締錠 木製 EA951KGシリーズ
材質
真鍮
ねじピッチ(mm)
27
仕上
ミガキ
取付穴径(Φmm)
3
適合扉厚(mm)
28~33
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26461954
EA951KG-41
62
65-2288-32
オープン
¥
2,190
¥
2,409
(税込)
翌日出荷
返品不可
26461970
EA951KG-42
70
65-2288-33
オープン
¥
2,230
¥
2,453
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください