エスコ
単相モーター 分相始動式 AC100V・250W
極数
4極
絶縁階級
E
型式
SP-MR
出力(W)
250
電圧(V)
100
定格
連続
定格電流(A)
6.6/5.8(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
221×148×136.6
始動方式
分相始動形単相モーター
わく番号
B71
アズワン品番
65-2296-18
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])(50/60Hz)
1430/1720
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(W)
電圧(V)
極数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26462995
EA968AA-250A
250
100
4極
オープン
¥
27,400
¥
30,140
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください