単相モーター コンデンサ運転形 AC100V・750W

単相モーター コンデンサ運転形 AC100V・750W - ムライ機器

トルク特性、運転特性が良好で、特に力率が非常に良いモーターです。

型式SCL-MR出力(W)750極数4極電圧(V)100/200定格連続定格電流(A)13.2/6.6(50Hz)、11/5.5(60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×175×172.6始動方式コンデンサ始動・コンデンサ運転形単相モーターわく番号90S絶縁階級Eアズワン品番65-2296-19定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1440/1730内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26463004SCL-MR 750W 4P
71,200
70,980
78,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする