曜日別特売

テンションポール 300-450mm

テンションポール 300-450mm - エスコ

付属の補強プレートを両面テープで取付けて使用することで高い耐荷重を実現します。
補強プレートを使用しない場合、耐荷重は表示の半分程度です。
カーテンやシートを吊って間仕切りに。Sカンとの併用で多目的に使用できます。

付属品補強プレート(Φ25×5mm)材質ポール/硬質塩化ビニル樹脂被覆鋼管 キャップ/エラストマー樹脂寸法(mm)300~450耐荷重(kg)6~8アズワン品番65-2296-23内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26463020EA970KE-1A
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする