曜日別特売

シリンダー掛金錠 亜鉛ダイカスト EA983TGシリーズ

シリンダー掛金錠 亜鉛ダイカスト EA983TGシリーズ - エスコシリンダー掛金錠 亜鉛ダイカスト EA983TGシリーズ - エスコシリンダー掛金錠 亜鉛ダイカスト EA983TGシリーズ - エスコシリンダー掛金錠 亜鉛ダイカスト EA983TGシリーズ - エスコシリンダー掛金錠 亜鉛ダイカスト EA983TGシリーズ - エスコシリンダー掛金錠 亜鉛ダイカスト EA983TGシリーズ - エスコシリンダー掛金錠 亜鉛ダイカスト EA983TGシリーズ - エスコシリンダー掛金錠 亜鉛ダイカスト EA983TGシリーズ - エスコ

掛け金に鍵をプラス。ひとつ2役
取り付けやすく使いやすい、掛金と錠をセットにしました。
操作しやすいワンタッチ回転で施錠します。
クロームめっきの美しい仕上げです。
サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

材質シリンダー部/亜鉛ダイカスト・掛金部/ステンレスシルバータイプ紐付内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26463458EA983TG-230×6010865-2310-10
オープン
2,590
2,849(税込)
翌日出荷
返品不可
26463467EA983TG-330×7511465-2310-11
オープン
2,750
3,025(税込)
翌日出荷
返品不可
26463476EA983TG-440×9523265-2310-12
オープン
3,340
3,674(税込)
翌日出荷
返品不可
26463485EA983TG-540×11524565-2310-13
オープン
3,470
3,817(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする