エスコ
サイドバーロック 錠付 亜鉛ダイカスト 23.5mm
材質
亜鉛ダイカスト合金(クロムメッキ)
長さ(mm)
【カム】40
幅(mm)
【グリップ】23.5
サイズ
【マウンティングホール】M19
適合板厚(mm)
7
アズワン品番
65-2310-14
キー
取り外し不可
回転角度(°)
【鍵】90
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26463494
EA983TN-123A
オープン
¥
670
¥
737
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください