キーボックス 可変ダイヤル/つる有 90×40×186mm

キーボックス 可変ダイヤル/つる有 90×40×186mm - エスコキーボックス 可変ダイヤル/つる有 90×40×186mm - エスコキーボックス 可変ダイヤル/つる有 90×40×186mm - エスコキーボックス 可変ダイヤル/つる有 90×40×186mm - エスコキーボックス 可変ダイヤル/つる有 90×40×186mm - エスコ

暗証番号で解錠できるため、暗証番号を知る人のみで鍵を共有できます。
鍵、貴重品、小物等を収納し、複数人で共有できるキーボックス。
内部のストッパーを左方向に押した状態で、U字フックを取り付け・取り外しが可能です。

付属品取り付け用ネジ・プラグ 各4本材質アルミ合金幅(mm)90質量(g)570外寸(mm)90×40×186内寸(mm)64×32×27アズワン品番65-2311-03寸法(幅×奥行×高さ)(mm)90×40×186ツル径(Φmm)約9.64クリアランス(縦×横)(mm)55×40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26463510EA983ZA-41
オープン
3,000
3,300(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする