エスコ
調整戸車 EA986RHシリーズ
付属品
付属ねじ/4.1×56
材質
ケース/樹脂、車/ポリアセタール(樹脂)、フレーム/鋼板(三価クロメート)
耐荷重(kg)
30(2個)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
42.8×15.8×47.9
調整範囲(mm)
【左右】±2
上下調整
±3mm
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
タイプ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26463659
EA986RH-28
A型
上下左右調整式/A型
65-2311-70
オープン
¥
510
¥
561
(税込)
翌日出荷
返品不可
26463668
EA986RH-29
Y型
上下左右調整式/Y型
65-2311-71
オープン
¥
510
¥
561
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください