曜日別特売

戸車 平型/ポリアセタール樹脂車/ステンレス枠 30mm

戸車 平型/ポリアセタール樹脂車/ステンレス枠 30mm - エスコ戸車 平型/ポリアセタール樹脂車/ステンレス枠 30mm - エスコ
材質車/ポリアセタール樹脂、枠/SUS304長さ(mm)55幅(mm)14.6車輪径(Φmm)30高さ(mm)【上下調整可能】6耐荷重(kg)40(2個)深さ(mm)17.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×20×14.6アズワン品番65-2311-88内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26463747EA986RH-1
オープン
870
957(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする