エスコ
戸車 平型/ポリアセタール樹脂車/鋼板枠 30mm
材質
車/ポリアセタール樹脂、枠/鋼板(3価クロメート)
長さ(mm)
55
幅(mm)
14.6
車輪径(Φmm)
30
高さ(mm)
【上下調整可能】6
耐荷重(kg)
40(2個)
深さ(mm)
17.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
86×20×14.6
アズワン品番
65-2311-90
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26463765
EA986RH-4
オープン
¥
675
¥
743
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください