エスコ
戸車 平型・ポリアセタール樹脂車・鋼板枠 30mm
付属品
皿タップピンネジ 3.0×20
材質
車/ポリアセタール樹脂・枠/鉄(クロメート仕上)
長さ(mm)
51
幅(mm)
14
タイプ
平型
耐荷重(kg)
40(2個)
深さ(mm)
25
アズワン品番
65-2311-92
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26463790
EA986RH-6
オープン
¥
860
¥
946
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください