エスコ
戸車 U型・ポリアセタール樹脂車・ステンレス枠 EA986RHシリーズ
材質
車/ポリアセタール樹脂・枠/ステンレス(SUS304)(1.5厚)
寸法H(mm)
5
寸法D1(mm)
9
寸法W1(mm)
14
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
寸法D(Φmm)
寸法P(mm)
寸法L(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26463887
EA986RH-17
30(2個)
33
57
68
20
オープン
¥
780
¥
858
(税込)
翌日出荷
返品不可
26463896
EA986RH-18
40(2個)
42
84
101
30
オープン
¥
2,160
¥
2,376
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください