エスコ
サッシ取替戸車 平行型/ポリアセタール車 EA986RJシリーズ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
材質
車輪径(Φmm)
耐荷重(kg)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26463966
EA986RJ-61
【サッシ】左右平行型
枠/ステンレス・車/ポリアセタール
13
5(2個)
65-2312-11
オープン
¥
720
¥
792
(税込)
翌日出荷
返品不可
26464036
EA986RJ-69
【サッシ】平行型
枠/ステンレス、車/ポリアセタール
28
30(2個)
65-2312-18
オープン
¥
1,950
¥
2,145
(税込)
翌日出荷
返品不可
26464054
EA986RJ-71
【サッシ】平行型
枠/ステンレス、車/ポリアセタール
28
30(2個)
65-2312-20
オープン
¥
1,980
¥
2,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください