エスコ
サッシ取替戸車 平行型/真鍮車 7-11mm
用途
網戸、小窓、高窓
適合
【サッシ】左右平行型
材質
枠/ステンレス・車/真鍮
形状
【戸車】丸
車輪径(Φmm)
13
全高(mm)
17
耐荷重(kg)
5(2個)
アズワン品番
65-2312-12
取付可能幅(mm)
【框】7~11
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26463975
EA986RJ-62
オープン
¥
915
¥
1,007
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください