曜日別特売

サッシ取替戸車 平行型/ポリアセタール車 5-8mm

サッシ取替戸車 平行型/ポリアセタール車 5-8mm - エスコサッシ取替戸車 平行型/ポリアセタール車 5-8mm - エスコサッシ取替戸車 平行型/ポリアセタール車 5-8mm - エスコ

網戸・小窓・高窓に。

適合【サッシ】平行型材質枠/ステンレス、車/ポリアセタール幅(mm)3.8車輪径(Φmm)10高さ(mm)13以上耐荷重(kg)5(2個)内幅(mm)5~8アズワン品番65-2312-13内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26463984EA986RJ-63
オープン
710
781(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする