エスコ
サッシ取替戸車 平行型/ポリアセタール車 EA986RJシリーズ
(軽量)テラス・浴室・窓・公団に。
適合
【サッシ】平行型
材質
枠/ステンレス、車/ポリアセタール
耐荷重(kg)
15(2個)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
車輪径(Φmm)
高さ(mm)
内幅(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26464000
EA986RJ-65
5.2
20
24以上、【上下調整可能】16~21
9~14
65-2312-14
オープン
¥
1,200
¥
1,320
(税込)
翌日出荷
返品不可
26464018
EA986RJ-67
6
25
29以上
10~14
65-2312-16
オープン
¥
1,480
¥
1,628
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください