エスコ
サッシ取替戸車 平行型/ステンレス車 EA986RJシリーズ
適合
【サッシ】平行型
材質
枠/ステンレス、車/SUS304
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
車輪径(Φmm)
高さ(mm)
耐荷重(kg)
内幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26464009
EA986RJ-66
5.2
20
24以上、【上下調整可能】16~21
15(2個)
9~14
オープン
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
翌日出荷
返品不可
26464045
EA986RJ-70
7
28
35以上
30(2個)
12~23
オープン
¥
2,040
¥
2,244
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください