エスコ
サッシ取替戸車 平行型/ステンレス車 10-14mm
(軽量)テラス・浴室・窓・公団に。
適合
【サッシ】平行型
材質
枠/ステンレス、車/SUS304
幅(mm)
6
寸法(mm)
【調整】10
車輪径(Φmm)
25
高さ(mm)
29以上
耐荷重(kg)
15(2個)
内幅(mm)
10~14
アズワン品番
65-2312-17
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26464027
EA986RJ-68
オープン
¥
1,670
¥
1,837
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください