エスコ
サッシ取替戸車 平行型/ステンレス車 EA986RJシリーズ
(重量用)店舗引戸・玄関引戸に。
適合
【サッシ】平行型
材質
枠/ステンレス、車/SUS304
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
車輪径(Φmm)
高さ(mm)
耐荷重(kg)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26464070
EA986RJ-72
7
28
35~53
30(2個)
65-2312-21
オープン
¥
2,130
¥
2,343
(税込)
翌日出荷
返品不可
26464088
EA986RJ-74
7、18~28
28
35以上
30(2個)
65-2312-23
オープン
¥
2,440
¥
2,684
(税込)
翌日出荷
返品不可
26464124
EA986RJ-78
8
35
44以上、【上下調整可能】27~37
35(2個)
65-2312-27
オープン
¥
2,950
¥
3,245
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください