エスコ
サッシ取替戸車 平行型/ポリアセタール車 EA986RJシリーズ
(重量用)店舗引戸・玄関引戸に。
適合
【サッシ】平行型
材質
枠/ステンレス、車/ポリアセタール
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
車輪径(Φmm)
高さ(mm)
耐荷重(kg)
内幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26464079
EA986RJ-73
7
28
35以上
30(2個)
13~28
オープン
¥
2,260
¥
2,486
(税込)
翌日出荷
返品不可
26464115
EA986RJ-77
8
35
44以上、【上下調整可能】27~37
35(2個)
15~30
オープン
¥
2,740
¥
3,014
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください