エスコ
サッシ取替戸車 平行型/ポリアセタール車 14-24mm
(中重量)店舗引戸・玄関引戸に。
耐荷重(kg)
35(2個)
材質
枠/ステンレス、車/ポリアセタール
適合
【サッシ】平行型
幅(mm)
8
寸法(mm)
【調整】27~37
車輪径(Φmm)
35
高さ(mm)
44以上
内幅(mm)
14~24
アズワン品番
65-2312-24
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
車輪径(Φmm)
高さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26464097
EA986RJ-75
35(2個)
35
44以上
8
オープン
¥
2,130
¥
2,343
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください