エスコ
サッシ取替戸車 14-30mm EA986RJシリーズ
(重量用)店舗引戸・玄関引戸・テラス(網入りガラス)に。
適合
【サッシ】平行型
幅(mm)
7
車輪径(Φmm)
28
高さ(mm)
30~37、37~44、44~51
耐荷重(kg)
50(2個)
内幅(mm)
14~30
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
タイプ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26464140
EA986RJ-79
枠/ステンレス、車/ポリアセタール
平行型/2連/POM車
65-2312-28
オープン
¥
3,520
¥
3,872
(税込)
翌日出荷
返品不可
26464149
EA986RJ-80
枠/ステンレス、車/SUS304
平行型/2連/ステンレス車
65-2312-29
オープン
¥
3,700
¥
4,070
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください