曜日別特売

ポリタンク用トレー 420×420×140mm

ポリタンク用トレー 420×420×140mm - エスコポリタンク用トレー 420×420×140mm - エスコ

車内でのポリタンク収納に便利なポリタンクトレーです。
裏面にすべり止め用のゴム脚が付いていますので、走行中でも横転しにくくなっています。

材質本体/ポリプロピレン 脚部/熱可塑エラストマー質量(g)約755内寸(mm)約380×340×130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×420×140収納本数(本)【ポリタンク】2アズワン品番65-2315-50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26464377EA992DB-121
オープン
1,510
1,661(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする