アズワン
ダストボックス キャスター付 731×586×920mm/190L
大型の車輪により段差やカーブでもスムーズに移動が可能です。
材質
ポリエチレン
質量(kg)
8.9
色
グレー
容量(L)
190
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
731×586×920
アズワン品番
65-2316-93
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26465077
EA995CC-91A
¥
30,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください