EA995CC-91A ダストボックス キャスター付 731×586×920mm/190L アズワン 26465077

EA995CC-91A ダストボックス キャスター付 731×586×920mm/190L アズワン 26465077 EA995CC-91A ダストボックス キャスター付 731×586×920mm/190L アズワン 26465077 EA995CC-91A ダストボックス キャスター付 731×586×920mm/190L アズワン 26465077

ダストボックス キャスター付 731×586×920mm/190L

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26465077 品番EA995CC-91A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥30,000

大型の車輪により段差やカーブでもスムーズに移動が可能です。

材質ポリエチレン 質量(kg)8.9 グレー 容量(L)190 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)731×586×920 アズワン品番65-2316-93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする