曜日別特売

バスマットすのこ 折りたたみ式 700×520×30mm

バスマットすのこ 折りたたみ式 700×520×30mm - エスコバスマットすのこ 折りたたみ式 700×520×30mm - エスコバスマットすのこ 折りたたみ式 700×520×30mm - エスコ
材質すのこ/ポリプロピレン・すべり止め/エラストマー厚さ(mm)30寸法(mm)700×520×30アイボリーアズワン品番65-2318-78折りたたみ寸法(mm)350×520×60(H)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26465314EA997RJ-211
オープン
2,500
2,750(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット・スノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする