曜日別特売

らくらく除菌ガンスプレー

らくらく除菌ガンスプレー - TOMONARI

らくらく除菌ガンスプレー
引き金を引くだけでアルコールなどの消毒液が自動噴霧する除菌機器です。
キメが細かいので、ボトルスプレーのようにふき取り不要!
噴霧消毒として、家、部屋、オフィス、そして洗濯消毒に使用することができます。
会社、交通機関などの消毒と臭気の除去に加えて、
庭の植物のスプレーボトルとして使用することもできます。
次亜塩素酸水にも対応

付属品充電コード、目詰まり除去ピン質量(g)約700電源(V)DC12電圧(V)110~240定格出力(W)10充電時間(時間)約2バッテリー容量(mAh)2600アズワン品番65-2352-35使用時間(時間)約3内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26472059TOMO-001
7,349
7,298
8,028(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする