曜日別特売

キャニオンスプレー 角 KNシリーズ

キャニオンスプレー 角 KNシリーズ - 三共コーポレーション

噴霧とジェットストリームに使える便利なレバー式スプレータイプ。

材質本体/ポリエチレン(HDPE)、スプレー/ポリプロピレン(PP)口内径(Φmm)20耐熱温度(℃)80耐寒温度(℃)-10内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
奥行(mm)
全高(mm)
コード
胴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26472436KN-25025041141.5434901990
510
取扱い終了
返品不可
26472445KN-40040059164434902091.5
540
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする