三共コーポレーション
PEツインボトル
農薬・肥料などの希釈にも便利な容器です。
口内径(Φmm)
15
耐熱温度(℃)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
奥行(mm)
目盛(mL)
全高(mm)
コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26472680
#526401
100
34
1
114
4341854
¥350
取扱い終了
返品不可
26472689
#526402
200
44.5
2
153
4341855
¥460
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください