曜日別特売

A型LED電球 LDAシリーズ

A型LED電球 LDAシリーズ - 東京メタルA型LED電球 LDAシリーズ - 東京メタル
仕様【断熱施工器具】×材質【グローブ】樹脂口金E26定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80色(グローブ)乳白内容量1台
全6種類を絞り込む
定格消費電力(W)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
種別
全長(mm)
質量(g)
外径(Φmm)
定格消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26473398LDA5LK40W-T240W相当9850524.9
700
649
714(税込)
6日以内出荷
返品不可
26473407LDA5NDK40W-T240W相当10247565.3
1,100
919
1,011(税込)
8日以内出荷
返品不可
26473425LDA8LDK60W-TM60W相当10285558.3
1,500
1,498
1,648(税込)
13日以内出荷
返品不可
26473389LDA5LDK40WT240W相当10247565.3
1,100
取扱い終了
返品不可
26473416LDA5NK40W-T240W相当9850524.4
700
取扱い終了
返品不可
26473434LDA8LK60W-T260W相当9850527.9
1,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする