PVDF Rc3/8メスネジ付きチューブロックアダプター

PVDF Rc3/8メスネジ付きチューブロックアダプター - アズワン

フッ素樹脂など半硬質チューブ用で、R3/8インチオスまたはRc3/8インチメスネジ付きです。
コネクター部はナットを締め付け強固なチューブ接続ができるチューブロック式です。
ボディはオールkynar(ポリフッ化ビニリデン:PVDF)製で、ナットはガラス繊維強化の白色ポリプロピレン(PP)製です。
使用温度+4~90℃。

寸法(mm)25×32L適合チューブ(ホース)内外径(Φmm)8×10アズワン品番65-2494-48内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26473635TE2181410
3,400
3,390
3,729(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする