防水コンビネーションロック ワンアクションロックタイプ

防水コンビネーションロック ワンアクションロックタイプ - ジョー・プリンス竹下防水コンビネーションロック ワンアクションロックタイプ - ジョー・プリンス竹下防水コンビネーションロック ワンアクションロックタイプ - ジョー・プリンス竹下防水コンビネーションロック ワンアクションロックタイプ - ジョー・プリンス竹下防水コンビネーションロック ワンアクションロックタイプ - ジョー・プリンス竹下
用途宅配ボックス材質亜鉛ダイカスト(ZDC)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
取扱説明書:(0.22MB)
注意
※止金は別売です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25834237L-353クロームメッキ
1,900
1,898
2,088(税込)
当日出荷
25834246L-353-BK黒色塗装+クロームメッキ
2,010
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【Geo.Prince操作方法説明】防水コンビネーションロック ワンアクションロックタイプ【L-353】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする