曜日別特売

どこでも丁番

どこでも丁番 - トーコーどこでも丁番 - トーコーどこでも丁番 - トーコーどこでも丁番 - トーコーどこでも丁番 - トーコー

『どこでも丁番』は、柱・枠(フレーム)なしで壁に直付けできる角度調整付丁番です。
最大3.5°まで偏心させることができ、水平でない壁やでこぼこの壁でも、丁番を調整して、扉や門扉を水平に取付けることができます。
「専門の職人が必要」「工期がかかる」「新たに支柱が必要」などの、丁番を取り付ける際の問題が解決する製品です。
マンションの大改修時のバルコニー間仕切りを開閉可能にできます。
取付場所を選ばない
枠(フレーム)がいらない
角度調整付

用途バルコニー間仕切りの取り付け、既成の間仕切りやドアへの取り付けなどセット内容丁番×2、六角レンチ(2.5mm)1本、説明書材質アルミ・SUS芯棒幅(mm)80厚さ(mm)4・5シルバー質量(g)305寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×120×30ボルト穴径(Φmm)開口部(ドア)側:8×15、壁面側:9×16内容量1箱(2個)
関連資料:(1.7MB) (0.55MB)取扱説明書:(1.5MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25843398TK-DC
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする