曜日別特売

水洗いができる屋内用ドアマットです。ポリプロピレンのパイルは丈夫で長持ちします。底部はラバーとビニールの混合素材で水に強く、しっかりと滑り止め効果を発揮します。除塵・給水に優れていて、汚れた場合は丸洗いも可能。いつでも清潔にお使い頂けます。

用途水洗いができる屋内用ドアマット種別玄関マット厚さ(mm)7機能除塵、吸水材質(裏)ラバー・ビニール混合材質(表)ポリプロピレン滑り止め効果あり内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25843687FB46090DCBLV900600ブルー600×900×7
7,200
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
25843696FB46090DCBWV900600ブラック600×900×7
7,200
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
25843705FB49120DCBLV1200900ブルー900×1200×7
12,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
25843714FB49120DCBWV1200900ブラック900×1200×7
12,500
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする