ミヅシマ工業
MSERIES屑入
主張を抑えながら体裁と存在感を意識した屑入です。
様々な設置状況でも気兼ねなく利用空間に溶け込みます。
用途
学校、病院、公共施設、レジャー施設、複合施設等
タイプ
屋内用
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)
420×280×650
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
色
内容量(L)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25843906
362-0211
本体:スチール(粉体塗装・艶消し)、袋掛けリング:ステンレス、アジャスター:鉄+ポリエチレン、屑入回転蓋:POM+スチール
9.2
ホワイト(艶消し)
48
64-9333-26
¥
47,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25843915
362-0212
本体:スチール(粉体塗装・艶消し)、袋掛けリング:ステンレス、アジャスター:鉄+ポリエチレン、屑入回転蓋:POM+スチール
9.2
ホワイト(艶消し)
48
64-9333-27
¥
47,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25843924
362-0213
本体:スチール(粉体塗装・艶消し)、袋掛けリング:ステンレス、アジャスター:鉄+ポリエチレン
9.1
ホワイト(艶消し)
67
64-9333-28
¥
41,500
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25843940
362-0214
本体:スチール(粉体塗装・艶消し)、袋掛けリング:ステンレス、アジャスター:鉄+ポリエチレン
9.1
ホワイト(艶消し)
67
64-9333-29
¥
41,500
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25843949
362-0221
本体:スチール(粉体塗装・艶消し)、袋掛けリング:ステンレス、アジャスター:鉄+ポリエチレン、屑入回転蓋:POM+スチール
9.2
ブラック(艶消し)
48
64-9333-30
¥
47,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25843958
362-0222
本体:スチール(粉体塗装・艶消し)、袋掛けリング:ステンレス、アジャスター:鉄+ポリエチレン、屑入回転蓋:POM+スチール
9.2
ブラック(艶消し)
48
64-9333-31
¥
47,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25843967
362-0223
本体:スチール(粉体塗装・艶消し)、袋掛けリング:ステンレス、アジャスター:鉄+ポリエチレン
9.1
ブラック(艶消し)
67
64-9333-32
¥
41,500
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25843976
362-0224
本体:スチール(粉体塗装・艶消し)、袋掛けリング:ステンレス、アジャスター:鉄+ポリエチレン
9.1
ブラック(艶消し)
67
64-9333-33
¥
41,500
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。