御朱印帳ディスプレイフレーム

御朱印帳ディスプレイフレーム - Kenko(ケンコートキナー)御朱印帳ディスプレイフレーム - Kenko(ケンコートキナー)御朱印帳ディスプレイフレーム - Kenko(ケンコートキナー)

御朱印集めの必須アイテムである御朱印帳、引き出しにしまったままなんてもったいない!
「見える」収納で、推しやお気に入りの御朱印を見開きでディスプレイできる額縁が完成しました。
墨文字と印の朱色のコントラスト、個性ある筆づかいと印影とのコントラストの美しさを、いつでも鑑賞できます。
表面材はガラスを使用。ガラスならではの透明感と平面性が、美しさを引き立てます。
カラーは落ち着いた印象のナチュラルとブラウンの2色。インテリアになじむシンプルなデザインで、飾る場所を選びません。
代表的な御朱印帳の大きいサイズ(約18×12cm)・小さいサイズ(約16×11cm)どちらにも対応しており、ジャバラ式ご朱印帳、和綴じご朱印帳どちらも収納できます。

内容量1個
注意
※ページ数や独自性のあるものには一部対応できません。予めサイズをご確認ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
外形寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25889930PS-GS-S-BRブラウンSサイズ(A4)782収納可能:210×297×17額縁:241×328
オープン
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
25889914PS-GS-S-NAナチュラルSサイズ(A4)782収納可能:210×297×17額縁:241×328
オープン
取扱い終了
25889939PS-GS-M-NAナチュラルMサイズ(見開き4面)1210収納可能210×510×17額縁:241×541
オープン
取扱い終了
25889948PS-GS-M-BRブラウンMサイズ(見開き4面)1210収納可能210×510×17額縁:241×541
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

製品紹介】お気に入りのご朱印を飾れる!御朱印帳ディスプレイフレーム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする