ACE(エース)
SUS重量戸車
アングルレール及び平板レールのどちらでもご使用になれます。
ベアリングは440Cを使用しています。
門扉、工場出入口門扉、各種倉庫用扉などにご使用いただけます。
材質
SUS304(枠・芯棒・車)
仕上
ヘアーライン
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
耐荷重(kg)
寸法F(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25906477
-
55.5
10
113
200(2個あたり)
2
¥
9,730
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25906486
-
77.5
10
145
400(2個あたり)
2.5
¥
18,700
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25906495
-
88
10
170
550(2個あたり)
2.5
¥
22,070
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25906504
-
97
13
200
700(2個あたり)
3
¥
29,430
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25906520
-
108.25
13
220
1000(2個あたり)
3
¥
33,970
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください