ACE(エース)
回転式取手
日本下水道事業団A-01-2該当品です。
材質
SUS304
寸法(mm)
230×145×145
本体質量(g)
1100
仕上
アングル:ヘアーライン 丸棒:ピーリング
内容量
1個
注意
※取手としてご使用ください。
※タラップとしての使用はできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25907204
-
¥
7,700
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください