ACE(エース)
落し込み取手
日本下水道事業団A-02-1該当品です。
材質
SUS304
仕上
下部:未研 丸棒:ピーリング 枠:ショットブラスト プレート:ヘアーライン
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
本体質量(g)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25907220
-
368×150×403
5500
300
¥
38,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25907229
-
478×150×403
6700
400
¥
45,000
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください