NTN(エヌティーエヌ)
円筒ころ軸受 NU
仕様
軸受すき間:CM、保持器形式:高力黄銅製鋲なし角穴保持器
幅(mm)
25
外径D(Φmm)
100
内径d(Φmm)
45
シールド形状
開放型
外輪タイプ
両つば付き
軌道輪形状
円筒ころ軸受
軌道輪列数
単列
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25907509
NU309EAG1CM
¥
16,500
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方